Startseite

GIRA - GGI537567 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Gira - 537567

KopierenKopieren
GIRA - GGI537567 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Gira

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Einschaltdauer - 2 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337051992

Artikelnummer

GGI537567

Herstellernummer

537567

Hersteller

GGI

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

1...180 °

Max. Reichweite frontal:

12 m

Mit Bewegungsmelder:

ja

Montageart:

Unterputz

Vernetzbar:

nein

Montagehöhe:

2.2 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Farbe:

anthrazit

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard Standard Anthrazit Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeitkann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie