Startseite

GIRA - GGI5371005 BIL. 1-M N.STAMP. FIN.CTRL. - 5371005

KopierenKopieren
GIRA - GGI5371005 BIL. 1-M N.STAMP. FIN.CTRL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337108382

Artikelnummer

GGI5371005

Herstellernummer

5371005

Hersteller

GGI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere 1 modulo non stampato con finestra di controllo nero opaco (verniciato) System 55 Avvisi: -Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie