Startseite

GIRA - GGI445428 PRESA SCHUKO CC - 445428

KopierenKopieren
GIRA - GGI445428 PRESA SCHUKO CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337094098

Artikelnummer

GGI445428

Herstellernummer

445428

Hersteller

GGI

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzkontakt:

sonstige

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera antracite System 55 Caratteristiche: -L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. -Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). -Graffe di espansione incassate. -Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. -Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo diviti di montaggio. -Profondità di installazione ridotta. -Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. -Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. -Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. -Base in materiale termoplastico infrangibile. Avvisi: -Placca (1 -5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie