Startseite

GIRA - GGI387500 PS.BIL. COMMUT. 2-M S/GR. - 387500

KopierenKopieren
GIRA - GGI387500 PS.BIL. COMMUT. 2-M S/GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Mit Signallampe - nein

  • Nennspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337064688

Artikelnummer

GGI387500

Herstellernummer

387500

Hersteller

GGI

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ commutatore 2 moduli

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie