GIRA - GGI386900 INT./PS.BIL. INT./PS.DEVIAT. S/GR. - 386900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - nein
Mit Signallampe - nein
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4010337064565
Artikelnummer
GGI386900
Herstellernummer
386900
Hersteller
GGI
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


