Startseite

GIRA - GGI381600 INT.BIL. DEVUN S/GR. - 381600

KopierenKopieren
GIRA - GGI381600 INT.BIL. DEVUN S/GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337038948

Artikelnummer

GGI381600

Herstellernummer

381600

Hersteller

GGI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Heizungsschalter:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ deviatore universale Caratteristiche: - -Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - -Prova di tensione dal lato anteriore. - -Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. -Leva di sblocco facilmente accessibile. -Base in materiale termoplastico infrangibile. - -Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. Avvisi: -Collegabile anche illuminabile.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie