Startseite

GIRA - GGI381500 INT.BIL. DOP.INT. S/GR. - 381500

KopierenKopieren
GIRA - GGI381500 INT.BIL. DOP.INT. S/GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337038863

Artikelnummer

GGI381500

Herstellernummer

381500

Hersteller

GGI

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Heizungsschalter:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ doppio interruttore Caratteristiche: - -Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - -Prova di tensione dal lato anteriore. - -Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. -Leva di sblocco facilmente accessibile. -Base in materiale termoplastico infrangibile. - -Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. -Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie