Startseite

GIRA - GGI367900 BIL. CT GR. SIM.CAMPANELLO - 367900

KopierenKopieren
GIRA - GGI367900 BIL. CT GR. SIM.CAMPANELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337040255

Artikelnummer

GGI367900

Herstellernummer

367900

Hersteller

GGI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo Campanello Contenuto della fornitura: -Targhetta con scritta in bianco in dotazione.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie