Startseite

GIRA - GGI3638005 COP. FIN.CTRL. INT.TIRANTE - 3638005

KopierenKopieren
GIRA - GGI3638005 COP. FIN.CTRL. INT.TIRANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zugschnur

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337064350

Artikelnummer

GGI3638005

Herstellernummer

3638005

Hersteller

GGI

Ausführung:

Zugschnur

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Copertura con finestra di controllo per interruttore a tirante nero opaco (verniciato)

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie