Startseite

GIRA - GGI363128 BIL. 2-M FIN.CTRL. - 363128

KopierenKopieren
GIRA - GGI363128 BIL. 2-M FIN.CTRL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337041160

Artikelnummer

GGI363128

Herstellernummer

363128

Hersteller

GGI

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli con finestra di controllo antracite

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie