Startseite

GIRA - GGI329928 BIL. CT - 329928

KopierenKopieren
GIRA - GGI329928 BIL. CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337039518

Artikelnummer

GGI329928

Herstellernummer

329928

Hersteller

GGI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere con campo per targhetta antracite Contenuto della fornitura: -Targhetta con scritta in bianco in dotazione. -Targhette con scritte con i simboli “Luce”, “Campanello” e “Porta” in dotazione.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie