Startseite

GIRA - GGI329665 BIL. - 329665

KopierenKopieren
GIRA - GGI329665 BIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337039440

Artikelnummer

GGI329665

Herstellernummer

329665

Hersteller

GGI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Bilanciere color alluminio Caratteristiche: -Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile -Protez. da acqua da incasso IP44 Avvisi: -Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie