Startseite

GIRA - GGI329574 BIL. 2-M - 329574

KopierenKopieren
GIRA - GGI329574 BIL. 2-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337118831

Artikelnummer

GGI329574

Herstellernummer

329574

Hersteller

GGI

Farbe:

schwarz

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Bilanciere 2 moduli nero opaco (verniciato) System 70

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie