Startseite

GIRA - GGI329567 BIL. 2-M - 329567

KopierenKopieren
GIRA - GGI329567 BIL. 2-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337040996

Artikelnummer

GGI329567

Herstellernummer

329567

Hersteller

GGI

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli antracite Caratteristiche: -Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile -Protez. da acqua da incasso IP44 Avvisi: -Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabileopzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie