Startseite

GIRA - GGI321800 BASC. CT + SIM.PORTA GRD. RILIEVO - 321800

KopierenKopieren
GIRA - GGI321800 BASC. CT + SIM.PORTA GRD. RILIEVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337039983

Artikelnummer

GGI321800

Herstellernummer

321800

Hersteller

GGI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Schlüssel/Tür"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo a rilievo di grandi dimensioni Porta Avvisi: -Particolarmente adatto per le persone cieche e con difficoltà visive per ambienti abitativi senza barriere. Contenuto della fornitura: -Targhetta con scritta in bianco in dotazione.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie