GIRA - GGI314026 KC CON.NO + MORS.N - 314026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Hotelcard
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung kontaktlos - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337042778
Artikelnummer
GGI314026
Herstellernummer
314026
Hersteller
GGI
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Hotelcard
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


