Startseite

GIRA - GGI311500 INT.CTRL.BIL. DOP.INT. - 311500

KopierenKopieren
GIRA - GGI311500 INT.CTRL.BIL. DOP.INT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337064473

Artikelnummer

GGI311500

Herstellernummer

311500

Hersteller

GGI

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Heizungsschalter:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ doppio interruttore Caratteristiche: - -Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - -Prova di tensione dal lato anteriore. - -Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. -Leva di sblocco facilmente accessibile. -Base in materiale termoplastico infrangibile. - -Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. Contenuto della fornitura: -Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie