Startseite

GIRA - GGI291600 Rufmodul Notrufset System 55 - 291600

KopierenKopieren
GIRA - GGI291600 Rufmodul Notrufset System 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzeigeart - Lichtsignal

  • Farbe - rot

  • Busfähig - 2-Draht

  • Anzeige - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337071365

Artikelnummer

GGI291600

Herstellernummer

291600

Hersteller

GGI

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzeigeart:

Lichtsignal

Farbe:

rot

Busfähig:

2-Draht

Anzeige:

sonstige

Bauart:

Wandmontage

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Rufmodul für Notrufset System 55 Programmneutral Merkmale: - Das Rufmodul ist Bestandteil des Notrufsets. - Das Rufmodul beinhaltet die Elektronik, die Signalleuchte und den Summer des Notrufsets. - Für die Dauer des Notrufs wird ein potenzialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt. - Das visuelle und akustische Signal kann wahlweise von Dauerlicht bzw. Dauerton auf Blinklicht bzw. Notrufton per Jumper gesetzt werden. Hinweise : - Zur Nachbestellung, wenn das Notrufset erweitert werden soll.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie