Startseite

GIRA - GGI291403 Notrufset System 55 Reinweiss - 291403

KopierenKopieren
GIRA - GGI291403 Notrufset System 55 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bauart - Wandgerät

  • Art der Spannungsversorgung - Bus-System

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für - Notruf

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337067900

Artikelnummer

GGI291403

Herstellernummer

291403

Hersteller

GGI

Zusammenstellung:

Basiselement

Bauart:

Wandgerät

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Farbe:

weiß

Geeignet für:

Notruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen/abstellen

Notrufset System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht. - Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet. - Abstelltaster mit grüner Abstelltaste. - Netzteil Unterputz 250 mA. - Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden. Hinweise : - Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden. - Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie