Startseite

GIRA - GGI2702015 COP. RTA SPIA C. - 2702015

KopierenKopieren
GIRA - GGI2702015 COP. RTA SPIA C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Thermostat

  • Farbe - grau

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337104339

Artikelnummer

GGI2702015

Herstellernummer

2702015

Hersteller

GGI

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Thermostat

Farbe:

grau

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Copertura per regolatore della temperatura ambiente con spia di controllo grigio opaco (verniciato) System 55

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie