Startseite

GIRA - GGI247200 RTA 230 V CON.NC/NO INT. + SPIA C. - 247200

KopierenKopieren
GIRA - GGI247200 RTA 230 V CON.NC/NO INT. + SPIA C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - markengebunden

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337104414

Artikelnummer

GGI247200

Herstellernummer

247200

Hersteller

GGI

Ausführung:

markengebunden

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

PID

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.5 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto di apertura o di chiusura, interruttore Off e spia di controllo Caratteristiche: -Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~. -Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi. -Spegnimento manuale della regolazione della temperatura. -Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale. -Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale. -Sensore di temperatura interno. -Funzione antigelo. -Commutazione silenziosa. -Rilevamento della caduta di temperatura (richiamo della temperatura di protezione antigelo all'apertura della finestra). -Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off). -Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). -Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata). -Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione. -Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie