Startseite

GIRA - GGI245903 SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C - 245903

KopierenKopieren
GIRA - GGI245903 SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337076179

Artikelnummer

GGI245903

Herstellernummer

245903

Hersteller

GGI

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK09

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzkontakt:

sonstige

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A Typ C Reinweiß glänzend Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie