Startseite

GIRA - GGI234900 USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C Einsatz We - 234900

KopierenKopieren
GIRA - GGI234900 USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C Einsatz We

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337104681

Artikelnummer

GGI234900

Herstellernummer

234900

Hersteller

GGI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

4.75...5.25 V

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A Typ C Weiß Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie