Startseite

GIRA - GGI136626 Profil 8f senkr. + waager. Profil 55 Alu - 136626

KopierenKopieren
GIRA - GGI136626 Profil 8f senkr. + waager. Profil 55 Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337366263

Artikelnummer

GGI136626

Herstellernummer

136626

Hersteller

GGI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

quadratisch

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 8fach Aluminium Merkmale: - Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. - Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise : - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie