Startseite

GIRA - GGI119226 Profil 2f Befestig.winkel Profil 55 Alum - 119226

KopierenKopieren
GIRA - GGI119226 Profil 2f Befestig.winkel Profil 55 Alum

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337192268

Artikelnummer

GGI119226

Herstellernummer

119226

Hersteller

GGI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

quadratisch

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Schlagfest:

ja

Profil 55 mit Befestigungswinkel 2fach Aluminium Merkmale: - Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. - Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise : - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. - Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie