Startseite

GIRA - GGI066665 Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie Gira TX_ - 066665

KopierenKopieren
GIRA - GGI066665 Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie Gira TX_

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - Aluminium

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337666653

Artikelnummer

GGI066665

Herstellernummer

066665

Hersteller

GGI

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

Aluminium

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster Farbe Alu Hinweise : - Durch Auswechseln der Symbolscheiben für Zeit (15 bis 120 min oder 30 bis 60 min) und Jalousie (, ), kann diese Abdeckung universell eingesetzt werden.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie