Startseite

GIRA - GGI0650600 Abd. Knopf System 55 Edelstahl - 0650600

KopierenKopieren
GIRA - GGI0650600 Abd. Knopf System 55 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Dimmer

  • Farbe - Edelstahl

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337022329

Artikelnummer

GGI0650600

Herstellernummer

0650600

Hersteller

GGI

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Dimmer

Farbe:

Edelstahl

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Knopf für Dimmer und elektronisches Potentiometer Edelstahl

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie