Startseite

GIRA - GGI065028 Abd. Knopf System 55 Anthrazit - 065028

KopierenKopieren
GIRA - GGI065028 Abd. Knopf System 55 Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Dimmer

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337650287

Artikelnummer

GGI065028

Herstellernummer

065028

Hersteller

GGI

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Dimmer

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Knopf für Dimmer und elektronisches Potentiometer Anthrazit

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie