Startseite

GIRA - GGI0650005 Abd. Knopf System 55 Schwarz m - 0650005

KopierenKopieren
GIRA - GGI0650005 Abd. Knopf System 55 Schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Dimmer

  • Farbe - schwarz

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337036593

Artikelnummer

GGI0650005

Herstellernummer

0650005

Hersteller

GGI

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Dimmer

Farbe:

schwarz

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Knopf für Dimmer und elektronisches Potentiometer Schwarz matt

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie