Startseite

GIRA - GGI048728 Steckd. 2-p NEMA 5-20 R System 55 Anthra - 048728

KopierenKopieren
GIRA - GGI048728 Steckd. 2-p NEMA 5-20 R System 55 Anthra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 20 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337487289

Artikelnummer

GGI048728

Herstellernummer

048728

Hersteller

GGI

Ausführung:

US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

20 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

125 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Amerikanische Steckdose 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R Anthrazit Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Symbolaufdruck möglich.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie