Startseite

GIRA - GGI040201 Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Cre - 040201

KopierenKopieren
GIRA - GGI040201 Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Cre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337402015

Artikelnummer

GGI040201

Herstellernummer

040201

Hersteller

GGI

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Stereolautsprecher-Steckdose Cremeweiß glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm 2. - Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie