Startseite

GIRA - GGI028967 Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. - 028967

KopierenKopieren
GIRA - GGI028967 Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337289678

Artikelnummer

GGI028967

Herstellernummer

028967

Hersteller

GGI

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Anthrazit Merkmale: - Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Hotel-Card-Taster, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie