GIRA - GGI028965 Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. - 028965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337289654
Artikelnummer
GGI028965
Herstellernummer
028965
Hersteller
GGI
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Farbe Alu Merkmale: - Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Hotel-Card-Taster, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie