Startseite

GIRA - GGI0284112 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk Flachenschal - 0284112

KopierenKopieren
GIRA - GGI0284112 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk Flachenschal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4010337044772

Artikelnummer

GGI0284112

Herstellernummer

0284112

Hersteller

GGI

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für UAE IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose mit Beschriftungsfeld Reinweiß glänzend Merkmale: - Abdeckung ausbrechbar. Hinweise : - Passend zu UAE IAE (ISDN)-Anschlussdosen.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie