GIRA - GGI021584 PLACCA 5-M - 021584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5
Geeignet für Geräteeinbaukanal - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337131885
Artikelnummer
GGI021584
Herstellernummer
021584
Hersteller
GGI
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
5
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
5
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


