Startseite

GIRA - GGI016300 Schlusseltaster 1-p Einsatz - 016300

KopierenKopieren
GIRA - GGI016300 Schlusseltaster 1-p Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung kontaktlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337163008

Artikelnummer

GGI016300

Herstellernummer

016300

Hersteller

GGI

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Schlüssel

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Taster 1-polig (auch Gruppentaster) Hinweise : - Nicht geeignet für die Montage in Aufputz-Gehäusen. - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. - Nur für Schraubbefestigung.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie