Startseite

GIRA - GGI016100 Lichtsignal Einsatz - 016100

KopierenKopieren
GIRA - GGI016100 Lichtsignal Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit Blinklicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337161004

Artikelnummer

GGI016100

Herstellernummer

016100

Hersteller

GGI

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

ja

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Einsatz Lichtsignal Hinweise : - Beleuchtbar mit Beleuchtungselementen für Lichtsignal.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie