GIRA - GGI015900 Wipp-Jal.schalter Einsatz - 015900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010337159001
Artikelnummer
GGI015900
Herstellernummer
015900
Hersteller
GGI
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Schalter 1-polig
Werkstoff:
sonstige
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
2
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1


