Startseite

GIRA - GGI002031 SCHUKO-Stecker WD AP Grau - 002031

KopierenKopieren
GIRA - GGI002031 SCHUKO-Stecker WD AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337020318

Artikelnummer

GGI002031

Herstellernummer

002031

Hersteller

GGI

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

SCHUKO-Stecker für SCHUKO-Steckdose mit Bajonettverschluss Grau Hinweise : - Nicht für Hochdruckreiniger geeignet.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie