Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15060362 DL-2W-45M=MULT. TUBO IN BOB.MT.45-D13 - 15060362

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15060362 DL-2W-45M=MULT.  TUBO IN BOB.MT.45-D13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlauch

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 36

  • Lampenleistung je Meter - 1.64 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927603629

Artikelnummer

GCP15060362

Herstellernummer

15060362

Hersteller

GCP

Ausführung:

Schlauch

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

36

Lampenleistung je Meter:

1.64 W

Spannungsart:

AC

Lampenspannung:

6.5...6.5 V

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

45 m

Tubo multicolore 2 fili ad incandescenza in bobina da 45mt, con luci fisse.