Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409730 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED - 14409730

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409730 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1 m

  • Anschlussleistung - 28 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927097305

Artikelnummer

GCP14409730

Herstellernummer

14409730

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1 m

Anschlussleistung:

28 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

230...230 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Koppelbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Tenda lucciolona 200 led bianchi. Larghezza: 1 Mt. Altezza: 2 Mt. Lampade per filo: 20 (10 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 28W. Effetto: Luce Fissa. Art. prolungabile: Si. Max 20 set - 4000 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44. imballo: .