Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14315482 200 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUM. 10 - 14315482

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 200

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927154824

Artikelnummer

GCP14315482

Herstellernummer

14315482

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

240...240 V

Anschlussleistung:

15.6 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Gesamtlänge:

10 m

200 Lucciolone LED BIANCO ULTRA LUMINOSE a luce fissa. Passo LED: 5 cm. Lunghezza cavo luci: 10 Mt. Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Alim.: 220-250V - 15,6 W.