GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210750 180 LED BIANCHI C/GIOCHI LUCE, CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 5 m
Anschlussleistung - 18.72 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927107509
Artikelnummer
GCP14210750
Herstellernummer
14210750
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
5 m
Anschlussleistung:
18.72 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
180
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzklasse:
II


