GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30852H2708K101 E 560 - S30852H2708K101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Übertragungsstandard - DECT/GAP
Freisprechen - ja
Standby-Zeit bis - 320 h
Display - graphisch
Packung
1 ST
EAN
4250366848761
Artikelnummer
ITAS30852H2708K101
Herstellernummer
S30852H2708K101
Hersteller
ITA
Ausführung:
analog
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Freisprechen:
ja
Standby-Zeit bis:
320 h
Display:
graphisch
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:
4
Gesprächszeit bis zu:
14 h
Anrufbeantworter:
nein
Lauthören an:
Mobilteil
CLIP-Funktion:
ja
Anzahl der Telefonbucheinträge:
150
Farbe:
grau


