GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S217K102 DL 380 WHITE - S30350S217K102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard
Display - mehrzeilig
Farbe - weiß
Freisprechen - ja
Lauthören - ja
Packung
1 ST
EAN
4250366856643
Artikelnummer
ITAS30350S217K102
Herstellernummer
S30350S217K102
Hersteller
ITA
Ausführung:
Standard
Display:
mehrzeilig
Farbe:
weiß
Freisprechen:
ja
Lauthören:
ja
CLIP-Funktion:
ja
Anzahl der Telefonbucheinträge:
99
Anzahl der Zielwahltasten:
4
Hörgerätekompatibel:
ja
Telefono a filo Gigaset DL380. Un telefono facile da usare con tasti grandi. Grandi tasti ergonomici. Visualizzazione della chiamata tramite display LED nella parte anteriore. 4 tasti di selezione diretta programmabili (A - D) per numeri telefonici importanti. Compatibile con apparecchi acustici. Rubrica per un massimo di 99 nomi e numeri


