Startseite

GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S217K101 DL 380 BLACK - S30350S217K101

KopierenKopieren
GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S217K101 DL 380 BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard

  • Display - mehrzeilig

  • Farbe - schwarz

  • Freisprechen - ja

  • Lauthören - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250366856636

Artikelnummer

ITAS30350S217K101

Herstellernummer

S30350S217K101

Hersteller

ITA

Ausführung:

Standard

Display:

mehrzeilig

Farbe:

schwarz

Freisprechen:

ja

Lauthören:

ja

CLIP-Funktion:

ja

Anzahl der Telefonbucheinträge:

99

Anzahl der Zielwahltasten:

4

Hörgerätekompatibel:

ja

Telefono a filo Gigaset DL380. Un telefono facile da usare con tasti grandi. Grandi tasti ergonomici. Visualizzazione della chiamata tramite display LED nella parte anteriore. 4 tasti di selezione diretta programmabili (A - D) per numeri telefonici importanti. Compatibile con apparecchi acustici. Rubrica per un massimo di 99 nomi e numeri