Startseite

GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S216K101 DL 580 BLACK - S30350S216K101

KopierenKopieren
GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S216K101 DL 580 BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard

  • Display - mehrzeilig

  • Freisprechen - ja

  • CLIP-Funktion - ja

  • Lauthören - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250366855455

Artikelnummer

ITAS30350S216K101

Herstellernummer

S30350S216K101

Hersteller

ITA

Ausführung:

Standard

Display:

mehrzeilig

Freisprechen:

ja

CLIP-Funktion:

ja

Lauthören:

ja

Anzahl der Zielwahltasten:

4

Anzahl der Telefonbucheinträge:

99

Farbe:

schwarz

Telefono a filo Gigaset DL580. Un telefono facile da usare con tasti grandi e display illuminato. Grandi tasti ergonomici e display ben illuminato Tasto dell'amplificatore per l'ascolto "extra volume". Segnalazione ottimale delle chiamate tramite un LED.4 tasti di chiamata rapida programmabili per numeri di telefono importanti. Compatibile con apparecchi acustici. Rubrica per un massimo di 99 voci.