GIACOMINI SPA - GIAT470CX001 TESTA TERMOSTATICA CROMATA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss am Ventil - sonstige
Farbe - Chrom
Einstellbereich - 8...30 °C
Ausführung - gerade
Bedienung über App - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902176204
Artikelnummer
GIAT470CX001
Herstellernummer
T470CX001
Hersteller
GIA
Anschluss am Ventil:
sonstige
Farbe:
Chrom
Einstellbereich:
8...30 °C
Ausführung:
gerade
Bedienung über App:
nein
Uhr Programm:
nein
Regelelement:
mit Flüssigkeit gefüllt
Geeignet für Heizung:
ja
Bedienung über Bluetooth:
nein
Geeignet für Heizkörper:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Bedienung über Webinterface:
nein