GIACOMINI SPA - GIAT431CX003 VAL.1/2X16TR.CRL SQ T.ARREDO NO ADATT.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - manuelle Bedienung
Form - rechtwinklig
Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)
Abmessung Rohranschluss - sonstige
Ausführung - Schlussstück/Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8009902181680
Artikelnummer
GIAT431CX003
Herstellernummer
T431CX003
Hersteller
GIA
Bedienung:
manuelle Bedienung
Form:
rechtwinklig
Größe Heizkörperanschluss:
1/2 Zoll (15)
Abmessung Rohranschluss:
sonstige
Ausführung:
Schlussstück/Außengewinde
Thermostatische Vorbereitung:
nein
Vorab einstellbar:
nein
Mit Quetschset:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit gebogenem Schlussstück:
nein
Verkürzte Baulänge:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Farbe des Knopfes:
sonstige
Mit geradem Schlussstück:
ja
Mit Staubkappe:
nein
Höhe:
75 mm
Mit Dichtungsring:
ja