Startseite

GIACOMINI SPA - GIAT31CX003 DET.1/2X16TR.CRL DRT T.ARREDO NO ADATT.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAT31CX003 DET.1/2X16TR.CRL DRT T.ARREDO NO ADATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)

  • Ausführung - Schlussstück/Außengewinde

  • Abmessung Rohranschluss - sonstige

  • Einstellbar - ja

  • Rechtwinklige Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902181789

Artikelnummer

GIAT31CX003

Herstellernummer

T31CX003

Hersteller

GIA

Größe Heizkörperanschluss:

1/2 Zoll (15)

Ausführung:

Schlussstück/Außengewinde

Abmessung Rohranschluss:

sonstige

Einstellbar:

ja

Rechtwinklige Ausführung:

nein

Bedienung:

Innensechskant

Verkürzte Baulänge:

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

KV-Wert:

0.27...1.83

Strömungsrichtung entgegengesetzt:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Mit Quetschset:

nein

Kvs-Wert:

1.83

Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):

nein

Höhe:

52 mm

T31C DETENTORE DIRITTO ?1/2"x16 PER TERMOARREDO